アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの ミーティングチェア
会議用椅子_ミーティングチェアエリアス
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
PXN03
幅(mm)
503
奥行(mm)
535
注文コード
50974028
品番
DMC10(PX)
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・奥行
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
色
PXN03
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
503×535×775
座面高さ(mm)
445
幅(mm)
503
高さ(mm)
775
奥行(mm)
535
肘掛
なし
材質(フレーム)
ステンレス
座高(mm)
445
材質(座面)
布
材質(背)
布
スタッキング
可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません