アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの ミーティングチェア
会議用椅子_スタッキングチェアMCX-02シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ホワイト/ピンク (SS)
注文コード
50977598
品番
MCX-02-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,600
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト/ピンク (SS)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×525×790
座面高さ(mm)
430
座面寸法(幅×奥行)(mm)
400×463
本体質量(kg)
4.4
スタッキング
可
幅(mm)
490
高さ(mm)
790
奥行(mm)
525
キャスター
なし
肘掛
なし
材質(フレーム)
スチールパイプ
座高(mm)
430
材質(座面)
ダイメトロールシート
材質(背)
ポリプロピレン
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません