アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの ワークデスク・簡易テーブル
アイリスチトセの 昇降デスク・スタンディングデスク
事務用デスク_ガス圧昇降テーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1800
注文コード
50980346
品番
GSD-T1890W□
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥248,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
この商品は
幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1800
色
W/N
高さ(mm)
720〜1115
奥行(mm)
900
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
メラミン化粧板
昇降方式
ガス昇降式
昇降範囲(mm)
720〜1115
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1800×900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません