サーモ スイッチASSY 3LN-82560-01

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50985786 品番3LN-82560-01
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50985786
2022-05-04
用途:
古いバイクの部品交換用に
Ken住宅設備工業所 様 (建設業・工事業)

89年式のFZR250R 3LN-1型を所有しているのですがラジエターの冷却ファンが回らなくなり原因を調べるとサーモスイッチの不良とわかり品番で検索するとヒットしたので購入しました。作動105℃、停止98℃で純正品があってよかったと思いました。でも正直なところ作動99℃停止95℃くらいのものがあれば良いなと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
50985786
2019-05-23
用途:
交換作業
その他業種

FZR250 3HXに使用しました。温度が上がっても、ファンが回らなくなったので。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする