※商品画像

パワーホイストマン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50992377 品番EHMF-38
参考基準価格(税別)¥105,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。
ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。
電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。
380kgのみロングライフチェーンを使用しています。

付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル 仕様試験荷重:125% 寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12 電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上 定格荷重(kg)380 寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5 標準揚程(m)5 自重(kg)5.5 巻上速度(m/min)1.7 フック間最小距離(mm)275
注意
※標準品は、パワーシャフト(1.5m)、ロードチェーン(標準5m)とビット(ビット軸受)、ハンドル付きです。
※パワーシャフト使用時及び直結使用時の巻上速度は、電動ドライバーが1,300回転/毎分時の概算速度です。
※EHMF-38型(定格荷重380kg)タイプには、14.4V用充電式電動ドライバーを必ずご使用下さい。
※電動式インパクトドライバー及びエア式インパクトドライバーは使用出来ません。
※電気チェーンブロックではありませんのでロードチェーンの巻上げ過ぎ、巻下げ過ぎは絶対にしないで下さい。
※自重については、パワーシャフト使用時の重量です。
※フック間最小距離は表記寸法以下となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする