※商品画像
象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック本体
フック式ホイストマン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50992404
品番
HM-25
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
最軽量チェーンブロック登場!
世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用
世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現
ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様
試験荷重:150%
寸法(mm)
【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14
長さ(m)
手鎖:2
定格荷重(kg)
250
標準揚程(m)
2.5
巻上平均手動力(N)
196/20kgf
昇降移動距離手鎖(mm/m)
36
荷鎖掛数
1
荷鎖等級
V
自重(kg)
2.4
フック間最小距離(mm)
220
注意
※ハンドチェーンは、ステンレスを使用
※フック間最小距離は、表記寸法以下となります。