※商品画像

フック式ホイストマン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50992420 品番 HM-25 6m
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

最軽量チェーンブロック登場!
世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用
世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現
ハイレベルの剛性構造・機構保持

仕様試験荷重:150% 寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14 長さ(m)手鎖:6 定格荷重(kg)250 標準揚程(m)6 巻上平均手動力(N)196/20kgf 昇降移動距離手鎖(mm/m)36 荷鎖掛数1 荷鎖等級V 自重(kg)3 フック間最小距離(mm)220
注意
※ハンドチェーンは、ステンレスを使用
※フック間最小距離は、表記寸法以下となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする