※商品画像

HM3-50×7.5m フック式ホイストマン(トルコン機能付) 象印チェンブロック 50992447 HM3-50×7.5m フック式ホイストマン(トルコン機能付) 象印チェンブロック 50992447

フック式ホイストマン(トルコン機能付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)0.5 注文コード50992447 品番HM3-50×7.5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,900
この商品は定格荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

最軽量チェーンブロック登場!
世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用
世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現
「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化
ハイレベルの剛性構造・機構保持

仕様試験荷重:150% 寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:4.3×12、手鎖:4.5×23 長さ(m)手鎖:2.5 定格荷重(t)0.5 標準揚程(m)7.5 巻上平均手動力(N)255/26kgf 昇降移動距離手鎖(mm/m)33 荷鎖掛数1 荷鎖等級V 自重(kg)6.1 フック間最小距離(mm)275
注意
※フック間最小距離は、表記寸法以下となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50992447 HM3-50×7.5m 06969225 HM3-50×7.5m ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) 象印チェンブロック ホイストマン小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付) 象印チェンブロック 1台 57,980
欠品中
税込63,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする