※商品画像
象印チェンブロック
フック式ホイストマン(トルコン機能付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格荷重(t)
1
0.5
1
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50992456
品番
HM3-100
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
最軽量チェーンブロック登場!
世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用
世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現
「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化
ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様
試験荷重:150%
寸法(mm)
【線経×ピッチ】荷鎖:5.6×17、手鎖:4.5×23
長さ(m)
手鎖:2.5
定格荷重(t)
1
標準揚程(m)
2.5
巻上平均手動力(N)
314/32kgf
昇降移動距離手鎖(mm/m)
21
荷鎖掛数
1
荷鎖等級
V
自重(kg)
9.2
フック間最小距離(mm)
310
注意
※フック間最小距離は、表記寸法以下となります。