GR20-250-GY GR-20 BREATHグルービー ケイワーク 50992876

GR20-250-GY GR-20 BREATHグルービー ケイワーク 50992876
GR20-250-GY GR-20 BREATHグルービー ケイワーク 50992876
GR20-250-GY GR-20 BREATHグルービー ケイワーク 50992876
GR20-250-GY GR-20 BREATHグルービー ケイワーク 50992876
GR20-250-GY GR-20 BREATHグルービー ケイワーク 50992876
GR20-250-GY GR-20 BREATHグルービー ケイワーク 50992876
GR20-250-GY GR-20 BREATHグルービー ケイワーク 50992876
GR20-250-GY GR-20 BREATHグルービー ケイワーク 50992876
GR20-250-GY GR-20 BREATHグルービー ケイワーク 50992876
GR20-250-GY GR-20 BREATHグルービー ケイワーク 50992876

GR-20 BREATHグルービー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
グレー
内容量1足注文コード50992876品番GR20-250-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ニット素材は履いた圧迫感が少なく通気性も抜群です。
ソールサイドの通気口から靴の中のムレを放出する構造です。
視認性を確保するために、反射素材を使用しています。

形状ローカットグレーサイズ(cm)25材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)EVA+TPR標準質量(g/片足)350(26cm片足)機能通気性足幅EEE甲被タイプひもタイプ材質(中敷)EVAメッシュカップインソール靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 履く時・・・

タン(ベロ)の部分が紐で中に入らない様になっていないので、履く時はそのタンの部分を持ちながらじゃないとサッと履けないのだけが不満。クッション性は抜群なだけに残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする