HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形セット品 トラフ形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50992937
品番
MMB2101/32N5-N8
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
仕様
光束維持率(%):85
幅(mm)
75
全長(mm)
592
質量(kg)
0.9
品番
(ホンタイ)MB20-0701、(ライトユニット)DLU23205/N-N8
高さ(mm)
62
周波数(Hz)
Hzフリー
定格消費電力(W)
20.5
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数
Ra83
電源電圧(V)
100〜242
光源
LED
寿命
モジュール寿命:40000時間
生産国
日本
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)156
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
3200
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※記載品番はセット品番になります。納品はライトユニットとホンタイの別々で納品となります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。