黄色い花が景観用としてもきれいな、緑肥です。
収穫せずにそのまま田畑にすきこめば、緑肥になります。
草丈は1mほどまで成長します。
【効能】
ネグサレセンチュウの抑制作用
種まき:1m2あたりに、1g (約150粒)、1反あたり1kg播種します。
播種適期:3月~10月
場所:日当たりのよい場所
株間条間:は35cmとります。
肥料:控え目に育てます。
水やり:土が乾いたらたっぷりあげます。
コンパニオンプランツ:マリーゴールド
栽培アドバイス:・1cm程度の覆土をして、土を砕いて平らにならし、押さえることが大切です。