渡辺パイプ(SEDIA)
渡辺パイプ(SEDIA)の ビニールハウス・温室
渡辺パイプ(SEDIA)の ビニールハウス部材
渡辺パイプ(SEDIA)の ビニールハウス部材その他
直管タフパイプ PE
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50994590
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
強度のある直管パイプです。アイデア次第で、様々な事に使用できます。
用途
専用の部材を使うことによって、小型の小屋を作ったり、棚を作ったりする事ができます。
材質
スチール
長さ(mm)
500
色
シルバー
直径(Φmm)
19.1
注意
※パイプの口径は19.1mm/肉厚は1mmですので、接合には専用の部材をお使いください。