ゲート工業
ゲート工業の カラーコーン・区画用品
ゲート工業の ゲート
ゲート工業 アルミくぐり戸 高さ3.0m 仮囲い 連結型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
50994836
品番
AD-W30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
軽量:スチール製に比べ、約半分の重量
用途
仮設現場での仮囲いドアとして
材質
アルミ
高さ(mm)
3000
タイプ
片開き
間口(mm)
730
関連資料:
(0.1MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません