サンプラック工業
サンプラック工業の ネット・シート・マルチ
サンプラック工業の マルチ
サンプラック工業の 黒マルチ
生分解マルチ サンバイオ黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
50994967
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
土壌中の微生物により水と二酸化炭素に完全に分解されます。収穫後にフィルムを剥がす必要が無く、そのまますき込めるので作業が省力化できます。機械収穫でも、機械に巻き付かず、支障なく収穫できます。
用途
雑草を抑制する効果が高く、温暖地での春作・夏作・秋作に適します。
厚さ(mm)
0.018
色
黒
長さ(m)
200
幅(cm)
135
注意
※受注生産品の為、規格不良品(幅の寸足らずなど)以外の返品は不可とさせていただきます。納品時にご確認をお願いいたします。早期分解に関して、現地確認、調査等の直接の対応はいたしかねます。保管の状態やその期間、天候および土壌等の条件により早期分解する可能性がございます。返品や作物の補償は一切受け兼ねますので、ご理解とご了承のうえご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550