SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50995028 品番 SDSSDE30-2T00-J27
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

サンディスク ポータブルSSDがスピードアップして新登場
最大読出し速度800MB/秒で写真や動画を高速にバックアップ、編集、管理
キーホルダーやフックに掛けられるラバーハングタブ
持ち運びに便利なコンパクトサイズで、2mの落下に耐える高耐久モデル
USB Type-Aポート用ケーブル同梱、WindowsとMacの両方に対応
ファイル暗号化ソフト付き
Mac用ソフトウェアはメーカーサポートサイトからダウンロード可能

付属品USB Type-C&USB Type-Aケーブル、取扱説明書 その他USB Type-Cポートに接続するには、別途USB Type-Cケーブルや変換アダプタが必要 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.90×96.90×9.91 対応Windows10以降、macOS High Sierra、Mojave、Catalina、USB Type-C対応のスマートフォン インターフェースUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)、USB 3.0(5Gbps)、USB 2.0 コネクタUSB-C 互換性ノートパソコンやデスクトップに対応 容量(TB)2 読取速度(MB/s)800
注意
※サンディスク社内テストの結果に基づきます。
※最大転送速度には、USB 3.2 Gen 2が必要です。
※カラビナは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする