東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 誘導灯
C級天井直付両面誘導灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50995195
品番
FBK-10702-LS17
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電池内蔵誘導灯
仕様
両面
材質
樹脂
品番
公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C
等級
C
定格電圧(V)
100
仕上
白 マンセル値 N9.0
バッテリー
E01(ニッケル水素蓄電池)
付加機能
自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台
認定番号
型式認定番号:1AS221-3173
リモコン
FRC-1833T(別売)
点灯時間
非常時:一般形(20分間)
注意
※パネルは別売、本体のみ