段平くんV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50995247 品番DAN-1250V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,868
販売価格(税別)
79,880

自在式段差シリーズ「段平くん」段平くんVが出ました!!
従来の段平くんUと比較すると本体幅が450→500に広くなり、耐荷重は1000→1500kgになりました。
幅広、耐荷重アップですが、本体重量はほとんど変わりません。
100mm〜250mmまで無段階調整が可能です。

寸法(mm)500×1250×71 耐荷重(kg)1500 本体質量(kg)39 有効高さ(mm)100〜250 有効幅(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする