東進電機工業
東進電機工業の 防犯カメラ
東進電機工業の 防犯カメラ本体
東進電機工業の 防犯用カメラ
2MP録画機能付ソーラーカメラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50995317
品番
TSD-SPSD200SBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ソーラーパネル搭載
設置に便利なセパレートパネル
コンパクトボディー
スマートフォン・タブレットと簡単接続
質量(g)
約210、約290
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×180
ケーブル長(m)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×88×68
保護等級
IP55
記録媒体
MicroSDカード(最大256GB)
解像度
1920×1080
視野角
水平約 89°垂直約 48°
検知距離(m)
PIR:最大約8
通信規格
IEEE 802.11 b / g / n
照射距離(m)
赤外線:最大約10
イメージセンサー
1/2.9 インチ 2.4M CMOS
関連資料:
(1.96MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。