4MP録画機能付防水ソーラーカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50995518 品番TSD-SPSD400T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ

付属品取付金具・取付ネジ・防犯ステッカー・プラスドライバーPC 再生用ソフト 質量(g)カメラ本体約334/ソーラーパネル約192 電源太陽光蓄電(リチウムイオン12800mAH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×105×230 記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) レンズサイズ(mm)2.8 検知範囲PIR:約120° 解像度2560×1440 視野角水平約84°/垂直約50° 検知距離(m)PIR:最大約8 反応速度(秒)PIR:0.6 動作時間1ヶ月合計約120時間の日照時間で連続動作可能(1日8時間×15日程度) セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK 通信規格IEEE 802.11b / g / n 防水性IP66 アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1) 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)赤外線:最大約10 LED2pcs フレームレート30fps 時間精度月差±1 分以内(NTP 対応) 動作温度範囲(℃)-10〜60 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS 録画方式人体検知(10 秒or30 秒)/連続/手動 最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
取扱説明書:(5.48MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50995518 TSD-SPSD400T 13964871 TSDーSPSD400S 5MP録画機能付防水ソーラーカメラ 東進電機工業 5MP録画機能付防水ソーラーカメラ 東進電機工業 1個 86,980 税込95,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする