曜日別特売
TSD-RUSD206T 2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ 東進電機工業 50995545

TSD-RUSD206T 2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ 東進電機工業 50995545
TSD-RUSD206T 2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ 東進電機工業 50995545

2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード50995545品番TSD-RUSD206T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)
防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能
夜間撮影モードでは、動体検知時に赤外線照射から白色発光に20分間切り替わりカラー撮影
夜間でも常時カラー撮影が可能な白色発光モードも搭載(約600lm/最大照射距離約10m)
赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最大照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)
動体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能(サイレン音/犬の鳴き声)
音声マイクとスピーカー内蔵で双方向通話に対応

付属品ACアダプター・取付ネジ・防水コネクター・防犯ステッカー質量(g)約420電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×61×187記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約6レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1080視野角水平約85°/垂直約46°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約15 特殊LED2pcsフレームレート30fps時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15秒)最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
取扱説明書:(4.82MB)
注意
※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする