5MP防水電動ズームAHDワンケーブルカメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50995615 品番TSD-POC7244AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

電源ユニットを使用して同軸ケーブル1本での配線が可能
電動オートフォーカスバリフォーカルレンズ搭載
UTC信号対応でレコーダーからレンズの遠隔操作が可能
AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号に対応
解像度を5M/4M/960Hに切り替え可能

付属品取付ネジ・防犯ステッカー 仕様日本語対応 電源(V)DC33(電源重畳方式) ケーブル長(m)約 0.4 本体質量(g)約490 有効画素数2616(H)×1694(V) 機能EXT/オート/カラー/白黒 (ICR) 最大消費電力(W)約 6(LED ON) レンズサイズ(mm)2.7〜12 (DC Motorize) 解像度5M/4M/960H 視野角水平 約108〜38°/垂直 約80〜28° S/N比52dB 以上 出力信号AHD/TVI/CVI/CVBS ホワイトバランスATW/AWC→セット 画像編集シャープネス(3段階)/上下左右反転/レンズ歪補正/欠陥画素補正/明るさ(1〜100) 出力端子BNC.J×1 ノイズリダクション2DNR&3DNR 3段階調整 シャッタースピード1/30〜1/50000秒 補正機能BLC ON/OFF 防水性IP66(本体のみ) 照射距離(m)赤外線:最長約25(LED42個/850nm) SMART IR 動作温度範囲(℃)-10〜50 ダイナミックレンジD-WDR ON/OFF 最大ゲイン(AGC)Level 0〜15 イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOS 5.1Megapixel Sony製 最低照度(Lux)カラー0.1/白黒0.08
取扱説明書:(1.64MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする