32インチ液晶4Kワイドモニター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50995694 品番TSD-M32ALY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

4K 対応32 インチUHD ハイビジョンモニター
フルHD の4 倍の解像度で鮮明な映像を表示
4K カメラやレコーダーの4K 映像を劣化せずに表示
映像入力端子HDMI/VGA/RCA に対応
音声入力対応
スピーカー内蔵
VESA 規格200×100 に対応

質量(kg)約5 電源(V)AC110/220 最大消費電力(W)約50 コントラスト比1000:1 液晶パネル32 インチTFT LED 液晶パネル 解像度3840×2160 応答速度5ms 入力端子映像:HDMI×2/VGA×1/RCA×1、音声:RCA/ピンジャック 出力端子なし 言語表示英語 (日本語非対応) バックライト方式LED方式 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比16:9 ビデオフォーマットNTSC 最大表示色約1670 万色 対応VESA規格200×100 輝度(cd/m2)500
取扱説明書:(4.77MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする