東進電機工業
東進電機工業の 防犯カメラ
東進電機工業の 防犯カメラ本体
東進電機工業の 防犯用カメラ
防水ダミーカメラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50995780
品番
TSD-RU5234DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
本物のカメラと見分けがつき難い金属ボディ
防雨タイプなので雨が降り掛かる屋外への設置が可能
別売のACアダプターで赤外線LEDが夜間発光
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
-10〜50
電源(V)
DC12±1
消費電力(W)
最大3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92×215×180
赤外線ライト
36pcs 850nm
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100