船用アイプレートC形(メッキ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50996060 品番W/EP-C1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ

質量(kg)0.39 寸法H(mm)38 寸法D(mm)38 寸法B(mm)68 寸法T(mm)15 寸法b(mm)15 使用荷重(kN)9.8
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3410:船用オーバルアイプレート>C形」に準拠します。
※表面のメッキが剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビなどを除去してから、亜鉛メッキ塗料などで補修塗装してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする