関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船体艤装品
関西マリーンの アイプレート/リングプレート
船用アイプレートC形(メッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50996087
品番
W/EP-C5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質:鉄/表面加工:亜鉛メッキ
質量(kg)
3.68
寸法H(mm)
80
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
144
寸法T(mm)
32
寸法b(mm)
32
使用荷重(kN)
49
注意
※詳細サイズについては、JIS規格「F3410:船用オーバルアイプレート>C形」に準拠します。
※表面のメッキが剥がれた、または剥がれている場合は、表面のサビなどを除去してから、亜鉛メッキ塗料などで補修塗装してください。