曜日別特売
MSPLWH-A4 ぴたえもんレーザーホワイトボードキット MagX(マグエックス) 50996315

 

MSPLWH-A4 ぴたえもんレーザーホワイトボードキット MagX(マグエックス) 50996315
MSPLWH-A4 ぴたえもんレーザーホワイトボードキット MagX(マグエックス) 50996315
MSPLWH-A4 ぴたえもんレーザーホワイトボードキット MagX(マグエックス) 50996315
MSPLWH-A4 ぴたえもんレーザーホワイトボードキット MagX(マグエックス) 50996315
MSPLWH-A4 ぴたえもんレーザーホワイトボードキット MagX(マグエックス) 50996315

ぴたえもんレーザーホワイトボードキット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)210×297
内容量1パック(2セット)注文コード50996315品番MSPLWH-A4
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レーザープリンターで直接印刷できるマグネットシート「ぴたえもん」。印刷後に付属のフィルムを貼り合わせる、簡単にオリジナルのホワイトボードシートが作れます。マグネットは強力タイプを使用しているので、スチール面にピタッと貼れます。ホワイトボードフィルムはマトリクス構造になっているので貼り合わせ時に空気が抜けやすくキレイに仕上がります。ハサミやカッターで簡単にカット可能です。

用途職場の勤怠管理やチームのスケジュール表、お絵かき用のホワイトボードシートなどセット内容マグネットシート(ぴたえもん)2枚、ホワイトボードフィルム2枚材質表面:ホワイトボードフィルム(PET)、裏面:異方性マグネット(強力タイプ)厚さ(mm)マグネットシート0.3+ホワイトボードフィルム0.1寸法(mm)210×297サイズA4吸着力(N)0.08(cm2あたり)対応機種レーザープリンター
注意
※本製品はレーザープリンタ専用です。インクジェットプリンタには絶対にご使用にならないでください。
※印刷時には用紙を一枚ずつ手差しトレイにセットして印刷してください。
※屋外でのご使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする