43F-13586-01 ジョイント キャブレタ 1 43F-13586-01 YAMAHA(ヤマハ) 51001247

ジョイント キャブレタ 1 43F-13586-01

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51001247 品番43F-13586-01
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51001247
2024-04-10
用途:
SRX600 CRS31φ取付用
サービス業

SRX600(1JK)にCRSキャブ31φを取付けるのに、43F-13596とセットで予備として購入。
エンジン側穴間隔は左右共に65mm、取り付け高さはエンジン面から38mm、キャブ側の穴は左右共に35.2φ、エンジン側の穴は左右共に30φ、エンジン側ネジ穴の左右芯々は60mm、キャブ側左右穴の芯々は65mmになり、左右に2.5mmずつ、合計5mmほどオフセットされます。
角度は..エンジン側取付け面とスピゴット面は平行となっています。
CRS31φのスピゴット径が37.8φ、スピゴットの芯々が65mmなので、取付けに問題はないと思います。
まだ取り付けしていない状況ですので、参考まで。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする