8倍 双眼鏡 BF821

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51006332 品番BF821
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

気軽に持ち運びできるコンパクト8倍双眼鏡

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)21 付属品ケース・ストラップ 質量(g)165 最短合焦距離2.5m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)85×104×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする