MCX-P-SMAJ MCX変換アダプタ(50Ω) トーコネ(旧:東洋コネクター) 51007872

MCX変換アダプタ(50Ω)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
嵌合部形状プラグ・ジャック
内容量1個注文コード51007872品番MCX-P-SMAJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種類アダプタアダプタタイプMCX-SMA嵌合部形状プラグ・ジャック特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状MCX側:オス、SMA側:メス絶縁抵抗DC500V周波数(GHz)6電圧定在波比1.3以下(0~6.0GHzまで)インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする