- ごはん冷凍保存容器 クレハ 51008152

ごはん冷凍保存容器

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2個)注文コード51008152品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キチントさん「ごはん冷凍保存容器」は、ごはん一杯分をおいしく冷凍⇔加熱できる容器です。

材質ポリプロピレン(原料樹脂)サイズ小盛容量(mL)130耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20アズワン品番64-1234-75電子レンジ食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: ごはんの保存
不動産業

リニューアル前の商品を愛用しており探していました。アウトレットで安く買えて大満足です!

対象商品 : 51008177
2021-09-28
用途: 残りごはん保存の為
教育・研究機関

炭水化物を少なめにしたいので小盛りごはんにしたくて、容量の少ない物を探していました。想像していたより小さかったものの便利に使っています。

対象商品 : 24184782
2020-11-24
用途: 家庭用品
その他業種

ごはん用なので、むらなく温めれるようになっていますし、便利です。

対象商品 : 24184782
2020-10-17
用途: ご飯の冷凍
その他業種

ただラップでくるんでジップに入れて冷凍したご飯よりも美味しく保存できる気がします。

対象商品 : 24184782
2020-07-02
用途: ご飯の冷凍保存

炊きたてを湯気ごと封じ込めて即冷凍すると、電子レンジで炊きたてに戻ります。
真ん中が凹んでいるので、均等に温められます。
他の容器だと周りと中のほうの温度差が発生しますが、この容器はGoodです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする