ロングラチェットタップホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 51008265 品番 4.009.1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥8,290 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。

使用可能タップ径M6-M12 全長(mm)300 質量(g)440 タイプタップ用 つかみ幅(mm)4.6-8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする