DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
精密ピンセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51008816
品番
0101-3-PO
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。先端は非常に鋭く角を落として仕上げています。
全長(mm)
120
用途
一般精密組立てに。
材質
CARBON
先端厚さ(mm)
0.08
先端幅(mm)
0.13