DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
精密ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51008825
品番
0103-5-PO
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。
先端は細長く、角を鋭く落としています。
全長(mm)
110
用途
特に精密な作業に。
材質
DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)
0.06
先端幅(mm)
0.10