精密ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51008843 品番0103-7-PO
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。
物を保持した時の視野が広くとれます。
先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。

全長(mm)115 用途組立て作業に。 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.10 先端幅(mm)0.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする