DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
精密ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51008852
品番
0103-SS140-PO
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
全長(mm)
140
用途
精密組立て作業に。
材質
DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)
0.12
先端幅(mm)
0.20