DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
精密ピンセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51008877
品番
0304-H-CO
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。シンプルなショートタイプ。
シンプル仕上げ。
エポキシカバー付き。
全長(mm)
90
用途
エレクトロニクス用。
材質
DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)
0.10
先端幅(mm)
0.17