精密ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51008886 品番0304-1-CO
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く鋭い先端。
エポキシカバー付き。

全長(mm)120 用途エレクトロニクス用。 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.12 先端幅(mm)0.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする