DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
精密ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51008904
品番
0304-SS140-CO
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ロングタイプ。
超精密。
細い先端。
エポキシカバー付き。
全長(mm)
140
用途
エレクトロニクス用。
材質
DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)
0.12
先端幅(mm)
0.20