精密ピンセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51009035 品番0102-7-PO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。手を台の上にのせて作業ができます。
物を保持した時の視野が広くとれます。
先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。

全長(mm)115 用途組立て作業に。 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.10 先端幅(mm)0.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする