エレクトルニクス用ピンセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51009096 品番0302-2A-CO
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。刃先が平たくなっています。
先端は丸みを帯びていますが、鋭い仕上げになっています。
エポキシカバー付き。

全長(mm)120 用途エレクトロニクス用。 材質INOX(ステンレス) 先端厚さ(mm)0.20 先端幅(mm)1.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする