DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
エレクトルニクス用ピンセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51009114
品番
0302-4-CO
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。大変鋭い先端。
エポキシカバー付き。
全長(mm)
110
用途
エレクトロニクス用。
材質
INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)
0.08
先端幅(mm)
0.13