一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)21 注文コード51009428 品番NNFK26020/NNFK24350LA9
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は消費電力・電圧・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)21 材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)4.1 色温度(K)5000 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 幅(mm)470 タイプ調光 定格電圧(V)100〜242 全光束(Lm)3020 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×50 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)25(半埋時) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.8 光束(Lm)3020 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□440(半埋時) 明るさ(Lm)3020 明るさFHP23形×4灯節電タイプ 演色指数(Ra)83 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
蛍光灯電球の照明からの交換
ベルベデール尾山台 様 (不動産業)

取説の説明が良く書けている。正、取り付け用のビスは付属していないので別途用意が必要となる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする