フィルム両面テープ NO.7692 #12

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51012605 品番 NO.7692 #12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。
両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。

用途
貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。
耐熱マスキング。
耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。
透明 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.047 基材PETフィルム 粘着力第一面 8.8 第二面 0.5N/25mm、3.52/0.2N/10mm 特性耐熱性 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 再剥離可(片面) 適合用途耐熱、極薄、再剥離 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする