両面ティッシュケース スマート ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51013176 品番5877
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ティッシュペーパーやペーパータオルなど2種類のペーパーを同時に取り出せる両面ティッシュケース。キッチン側からペーパータオル、ダイニング側からティッシュペーパーなど用途に合わせて両面から取り出すことができます。
キッチンや洗面台で便利。蓋はトレーとして小物を置くことができます。可動式の仕切り付きで、2種類のペーパーを収納できます。蓋を外して簡単取り替え。ポリ袋も収納できて便利。片面使用の際はストックを収納できます。

材質蓋・本体・仕切り:ABS樹脂 滑り止め・クッション:シリコーン BK 質量(g)約530 寸法(cm)仕切りサイズ:約W25.5×D1.5×H10、取出し口サイズ:約W22.5×H1.5/約W16.5×H2.8 適合サイズ一般的なサイズのティッシュ・ペーパータオル 高さ約10.5cmまでのティッシュボックス(※高さ約5cm以内のティッシュボックス2個収納可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×11.5×14.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体内寸:約25.5×11×13(蓋使用時) トレー内寸:約25×10.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする