山崎実業
山崎実業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
山崎実業の ティッシュペーパー
山崎実業の ティッシュケース
マグネットコンパクトティッシュケース タワー ハイタイプ ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51013307
品番
5807
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
200組までのソフトパックティッシュが入るシンプルなデザインのティッシュケース。ワイドな取り出し
口でスムーズにティッシュが取れます。マグネットタイプ 冷蔵庫にマグネットで簡単取付。
仕様
取付可能な壁面 マグネットの付く平らな面・スチール壁面
材質
本体・台座 : ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン
色
BK
質量(g)
約270
シリーズ
タワー
適合サイズ
枚数400枚(200組)までの袋入りティッシュペーパー(ソフトパック)※箱ティッシュは対応していません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.5×7×21.5
耐荷重(g)
約500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10.5×6×20.5 取り出し口:約2.6×16.2
繰り返し・詰め替え
対応