替えブラシ収納付き流せるトイレブラシスタンド タワー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51013325 品番 5722
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

流せるトイレブラシのハンドルと替えブラシをセットで収納。ブラシスタンドの枠は外すことができ、立てる向きを変えられます。
ブラシの替えがサッと取り出すことができます。流せるトイレブラシのハンドルと替えブラシがぴったり収まります。

仕様流せるトイレブラシのハンドルと取り替えブラシ:約14個収納可能 材質本体:ABS樹脂 WH 質量(g)約340 シリーズタワー 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×12×17 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部:約10×6×10.5 差し込み口:(約)2.3×4.2×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする