フィルムフック フック ミスト 5連 ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51013386 品番5961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けのフック5連。歯ブラシなどを浮かせて収納。浮かせているのでぬめらず衛生的。
タイルにも取り付け可能。掃除道具やケアグッズの収納に。冷蔵庫のガラスパネルの扉にも。光沢のある壁面にフィルムフックで
簡単取り付け。

仕様取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン WH 質量(g)約50 耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×3.5×6 耐荷重(g)フック1つあたり:約500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする