付属品補助リング穴直径:約2.4cm 補助リング穴直径:約2.8cm
仕様取り付け可能な扉 扉の幅:製品の幅約5cm以上(扉のハンドル・収納するボトルの幅等を含まず) 扉の厚さ:約1.4〜2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上
材質本体:スチール(粉体塗装)
色WH
質量(g)約140
直径(Φcm)ホルダー穴:約3.2
耐荷重(kg)約2
適合サイズディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm〜3.2cm以内 容器の直径:約9cm以内・容量:約1L 以内を目安にしています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×9.5×7