引っかけアルコール除菌ボトルホルダー スマート ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51013404 品番 5739
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,133
販売価格(税別)
1,030

扉に引っかけるだけ!アルコール除菌ボトルを収納できるホルダー。お子様の手が届く高さに取り付け可能。飛び散る
水滴で下駄箱の天板を汚さず衛生的!玄 関 ※アルコール除菌ボトルは付属しておりません。洗面扉 アルコール除菌
ボトルを扉に引っかけるだけ。下駄箱扉 帰宅後すぐに除菌ができて便利。

付属品補助リング穴直径:約2.4cm 補助リング穴直径:約2.8cm 仕様取り付け可能な扉 扉の幅:製品の幅約5cm以上(扉のハンドル・収納するボトルの幅等を含まず) 扉の厚さ:約1.4〜2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上 材質本体:スチール(粉体塗装) BK 質量(g)約140 直径(Φcm)ホルダー穴:約3.2 耐荷重(kg)約2 適合サイズディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm〜3.2cm以内 容器の直径:約9cm以内・容量:約1L 以内を目安にしています。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×9.5×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする